AH 30A19L 農業機械用バッテリー TuflongAG HITACHI 20340827

農業機械用バッテリー TuflongAG

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20340827 品番AH 30A19L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

耐振動性に優れたHPL構造(D26・D31・E41)。
段差付蓋+突出型液口栓を採用し、泥・ホコリの侵入による性能低下を防止。
農閑期の長期保存に対応可能な新耐食性カルシウム合金を採用(A19〜D31サイズ)。

用途農業機械用バッテリー 適合26A19L/28A19L/30A19L 長さ(mm)187 幅(mm)127 質量(kg)7 定格電圧(V)12 総高さ(mm)184 バッテリー容量(Ah)21(5時間率) 箱高(mm)162
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。
※製品保証/ 12ヵ月
※バッテリーは農業機械を使用しない場合でも、ケーブルが接続された状態では微少電流が流れており容量が低下していきます。農業機械を長期間使用しない場合には、ケーブルの接続を外した方がよりバッテリーあがりを防ぐことができます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20340872
2022-10-10
用途:
農作業等
農・林・水産業

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品:
20340818
2020-10-02
用途:
農作業
運輸・通信業

空冷ディーゼル始動用に購入しました。ホームセンターより安く購入できました。丁寧な梱包で届きました。

対象商品:
20340872
2020-09-10
用途:
ハウス栽培の耕耘など
農・林・水産業

25馬力のトラクターに使用しています。交換前は始動できるか不安を感じながらの作業でしたが、交換してからは力強く始動でき、安心して作業に当たれるようになりました。

対象商品:
20340897
2020-04-15
用途:
トラクターのバッテリー交換
農・林・水産業

トラクターのバッテリーを交換したら一発で始動しました。普段あまり使用していないトラクターなので使用しない時はマイナス端子を外しています。

対象商品:
20340836
2018-12-02
用途:
電気柵のバッテリー
グリーン・ショウワ株式会社 様 (サービス業)

贅沢なようですが、長持ち度合いを確認したいとおもってます。充電も確認したい。

対象商品:
20340888
2019-12-21
用途:
所有トラクターバッテリーの交換
佐久平ソフトバレーボール連盟 様

問題なく装着でき、容量も十分なことを確認しました。

対象商品:
20340818
2018-02-13
用途:
みのる産業ポット田植え機、除草機
小川農園 様 (農・林・水産業)

取付用ねじも同梱されており、助かりました。大満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
20340827
2020-10-12
用途:
発電機に
建設業・工事業

30A19Lというチープなバッテリー。最近流通量が少なくなってきたせいか、ちょっと割高。リピートしていますが、前のヤツは5年でお釈迦になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする