耐振動性に優れたHPL構造(D26・D31・E41)。段差付蓋+突出型液口栓を採用し、泥・ホコリの侵入による性能低下を防止。農閑期の長期保存に対応可能な新耐食性カルシウム合金を採用(A19~D31サイズ)。
大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。。
空冷ディーゼル始動用に購入しました。ホームセンターより安く購入できました。丁寧な梱包で届きました。
25馬力のトラクターに使用しています。交換前は始動できるか不安を感じながらの作業でしたが、交換してからは力強く始動でき、安心して作業に当たれるようになりました。
トラクターのバッテリーを交換したら一発で始動しました。普段あまり使用していないトラクターなので使用しない時はマイナス端子を外しています。
贅沢なようですが、長持ち度合いを確認したいとおもってます。充電も確認したい。
問題なく装着でき、容量も十分なことを確認しました。
取付用ねじも同梱されており、助かりました。大満足です。
30A19Lというチープなバッテリー。最近流通量が少なくなってきたせいか、ちょっと割高。リピートしていますが、前のヤツは5年でお釈迦になりました。