BR-20 ブライト-900 精密ヤスリ 5本型 ブリスターパック入り ツボサン 20341055

ブライト-900 精密ヤスリ 5本型 ブリスターパック入り

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
幅(mm)7.2
内容量1個注文コード20341055品番BR-20
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

耐久力は従来品に比べ3~6倍にアップ(被切削材により異なります)。
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。
切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。

用途金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。形状幅(mm)7.2粒度#6厚さ(mm)1.5全長(mm)200ヤスリ部寸法(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10522155
2022-08-30
用途: 製品のバリ取り(仕事)
日清工業株式会社

以前からこのやすりをよく使います。
値段は高いが、いいー切れ味です♪(某ソースCM)w
今後も廃盤にならないうちは・・使わせてもらいます。

2022-04-02
用途: バリ取り仕上げ
SNコーポレーション製造業

目詰まりしないのは最初だけ
高い割には長持ちせず無駄な買い物になりました。

対象商品 : 20341055
2018-07-24
用途: 金属板成形時
製造業

吸い付くようにフィットして研磨時間も短縮できます。 商品情報をもう少し詳しく説明してあるとわかりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする