黒色車専用黄金塗膜

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード20341195 品番YP305
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ソリッドの黒色車に抜群の威力を発揮します。
黒色車専用黄金塗膜は黒色車、濃色車に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。
フッ素樹脂がオーロラマークを完全に除去し、光沢、深み、すかした艶も抜群で塗りたての輝きを長期間持続します。
中古車販売時や整備納車前の艶出し等「塗りたて塗膜以外」にも素晴らしい効果を発揮します。
Wアクションポリッシャー又は手仕上げにてご使用下さい。
ノンシリコン

目の粗さ艶出し 研磨力(ペーパー相当番手)データ無し タイプ水溶性 用途黒色車、濃色車用 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする