※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 チャンネル数2 周波数帯域(MHz)DC〜70MHz(-3dB) 注文コード20341685 品番DCS-2072E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥98,500
この商品はチャンネル数・周波数帯域・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

大画面8インチLCD(SVGA)搭載
最高120,000波形/秒の高速波形更新
発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できるVPOテクノロジー
最大10Mポイント/CHのロングメモリ
36種類の自動測定機能を搭載
セグメントメモリ機能:最高29,000波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能
アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能
水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載
500kポイントポイントのFFT機能を搭載
デジタルフィルタ機能により、1Hz〜500MHzの範囲でハイパスまたはローパスフィルタを設定可能
Go-NoGo判定機能
USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等)
LabVIEWドライバ、PCソフトウェア
RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応
USB、LAN標準装備

周波数帯域(MHz)DC〜70MHz(-3dB) チャンネル数2 付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分) 仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、統計:最大1000データで平均、最大、最少、偏差を表示可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット 質量(kg)約2.8 消費電力(W)30 電源電圧AC100V〜240V・AC、50Hz〜60Hz 感度1mV/div、1〜10V/div 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3 分解能8ビット 機能セグメントメモリ/最大29,000波形をトリガ毎に取得。(メモリ長:1Kポイント時)、波形サーチ/サーチ条件で波形に最大10,000マークを設定・検索、FFTピークサーチ/最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能ピークのイベント(周波数、振幅)を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。スケール表示/dBVスケール選択時に画面右にスケールを表示、デジタルボルトメータ/ 3桁 電圧計:ACV rms、DCV、DCV rms、5桁 周波数カウンタ、デジタルフィルタ/ローパス・ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz〜500MHz、データログ機能/波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスク(LAN経由)で記録します。時間:2秒〜2分(波形データ)、5秒〜2分(画面イメージ)時間:5分〜100時間 時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ インターフェース(Ethernetポート)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポート・リモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能 判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力 コントロール機能(パネル/Autoset)全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能 サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH以下:1GS/s、3CH以上:500MS/s 入力インピーダンス1MΩ// 約16pF 最大入力電圧300Vrms、CAT I 波形(保存)24セット 極性ノーマル・反転 遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相 入力結合方式AC、DC、GND オフセット(ポジション)1mV/div〜20mV/div:±0.5V、50mV/div〜200mV/div:±5V、500mV/div 〜2V/div:±25V、5V/div〜10V/div:±250V 言語表示日本語、英語その他使用可能 演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1〜CH4、Ref1〜Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分, 微分, log, Ln, Exp, Sqrt, Abs, Rad, Deg, Sin, Cos, Tan, Asin, Acos, Atan 帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz、70MHz BW、200MHzモデル:20MHz、70MHz、100MHz BW サンプルレート最高1GS/s カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)FFT時:周波数と振幅(dBまたはV) USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出または印刷・USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロール DCゲイン確度±3%フルスケール;2mV/div〜10V/div、±5%フルスケール ;1mV/div
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20341685 DCS-2072E 20341703 DCS-2102E 1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする