GCP-100 電流プローブ DC〜100KHz・100Apk・角型電池駆動 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 20342053

電流プローブ DC〜100KHz・100Apk・角型電池駆動

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20342053 品番GCP-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
周波数(Hz)DC〜100k 電流(mA)50mA〜100Apk、2レンジ 導体径(mm)最大Φ20
注意
※電池駆動(付属していません)
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする