曜日別特売
GDS-2104A 2GS/s 2ch/4ch デジタルストレージオシロスコープ GDS-2000Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 20342254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2GS/s 2ch/4ch デジタルストレージオシロスコープ GDS-2000Aシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台周波数帯域(MHz)DC~100MHz(-3dB)注文コード20342254品番GDS-2104A
参考基準価格(税別)¥288,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

等価サンプリング時:最高100GS/s
大画面8インチLCD(SVGA)搭載
高速波形更新80,000波形/秒のVPO
最大2Mポイントのロングメモリ
36種類の自動測定機能を搭載
セグメントメモリ機能:最高2048波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能
オプションで8ch/16chロジックアナライザモジュールを追加するだけでシリアル/パラレルバストリガ・デコード機能の追加が可能
アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能
水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載
Go-NoGo判定機能
USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等)
LabVIEWドライバ、PCソフトウェア
RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応

周波数帯域(MHz)DC~100MHz(-3dB)チャンネル数4chRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート最高2GS/s(ハーフチャンネル時)
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20342227
2022-01-17
用途: 光信号4ch同時測定

4chデジタルオシロがこの価格で手に入って満足です.他社製のようにch1と外部トリガーが共通ではなく,外部トリガー用の端子が別にあるところも便利です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする