※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2GS/s 2ch/4ch デジタルストレージオシロスコープ GDS-2000Aシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 周波数帯域(MHz)DC〜200MHz(-3dB) 注文コード20342272 品番GDS-2202A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280,000
この商品は周波数帯域など16種類から選べます 他の種類を見る

等価サンプリング時:最高100GS/s
大画面8インチLCD(SVGA)搭載
高速波形更新80,000波形/秒のVPO
最大2Mポイントのロングメモリ
36種類の自動測定機能を搭載
セグメントメモリ機能:最高2048波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能
オプションで8ch/16chロジックアナライザモジュールを追加するだけでシリアル/パラレルバストリガ・デコード機能の追加が可能
アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能
水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載
Go-NoGo判定機能
USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等)
LabVIEWドライバ、PCソフトウェア
RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応

周波数帯域(MHz)DC〜200MHz(-3dB) チャンネル数2ch RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート最高2GS/s(ハーフチャンネル時)
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20342227
2022-01-17
用途:
光信号4ch同時測定

4chデジタルオシロがこの価格で手に入って満足です.他社製のようにch1と外部トリガーが共通ではなく,外部トリガー用の端子が別にあるところも便利です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする