表示:W、A、V同時表示(PFまたはHz 測定レンジ:電圧5V〜640V、8レンジ・電流160mA〜20.48A、8レンジ・ワット0.32mW〜13.10kW 真の実効値:V、A、W 入力インピーダンス:電圧>1MΩ、電流0.01Ω 最大入力:電圧1000V(ピーク)、電流30Aピーク 力率:0.001〜1.000、W/(V×A) 周波数測定:40Hz〜400Hz 最大/最小/ホールド機能 CT、PTレシオ:1〜9999 インターフェース:RS-232C