曜日別特売
GTL-203A オプション PPH用ケーブル センシングテストリード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 20343103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オプション PPH用ケーブル センシングテストリード

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可メーカー直送
内容量1個注文コード20343103品番GTL-203A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
適合機種ワニ口 - バナナ 3A テストリード 1組(黒・赤 各1)長さ(m)約1電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする