※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 電気測定
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の オシロスコープ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の オシロスコープその他関連用品
受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 3500MHz
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20343313
品番
GTP-501R
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
適合機種
500MHz 10:1 オシロスコープ用プローブ
備考
GDS-3102/3104
タイプ
減衰器×10
機能
リードアウト対応:○
周波数帯域(MHz)
500
入力インピーダンス
1MΩ/約12pF
最大入力電圧
DC500
立ち上がり時間
約0.7ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(pF)
8〜20