テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 電気測定
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の オシロスコープ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の オシロスコープその他関連用品
受動電圧プローブ 60MHz 10:1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20344257
品番
PC-54
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
適合機種
60MHz 10:1/1:1切替付き オシロスコープ用プローブ
備考
SC-5455、CS-4135A/4125A
タイプ
減衰器×10、×1
機能
リードアウト対応:-
周波数帯域(MHz)
60、6
入力インピーダンス
10MΩ/22pF、1MΩ/200pF以下
最大入力電圧
DC600
立ち上がり時間
約5.8ns、約58ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(pF)
20〜45、-