※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力電圧(V)定格容量400W内 MAX80 出力電流(A)定格容量400W内 MAX40 注文コード20344564 品番PSF-400L
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は出力電圧・出力電流・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

フレキシブルレンジ直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
定格電力範囲内において電圧電流を設定可能
縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル
GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
ワールドワイド対応AC入力

出力電流(A)定格容量400W内 MAX40 出力電圧(V)定格容量400W内 MAX80 仕様フレキシブルレンジ出力、定電力制御、力率改善回路、パネル操作部回転機能、シーケンス(SEQ)機能、オフタイマ(OFF TIMER)機能、保護機能、プリセット機能(3ポイント)、ワンコントロール運転、外部コントロール機能 質量(kg)約5 種類本体 定格電力(W)400 定格出力電流(A)0-40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形:210×124×290、最大:229×143×338 出力点数1 冷却方式ファンによる強制空冷 使用温湿度範囲0〜40℃、30%〜80%RH(結露しないこと) 消費電力(VA)400 保存温湿度範囲-20〜70℃、30%〜80%RH(結露しないこと) 保護機能過電圧(110%固定および可変設定)、過電流(110%固定および可変設定)、過熱(内部温度による) 入力変動10mV/6mA 定格出力電圧(V)0-80 RoHS指令(10物質対応)対応 リップル4mVrms/30mArms ロードレギュレーション11mV/11mA
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする