曜日別特売
PSU20-76 薄型直流安定化電源 PSUシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 20344756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄型直流安定化電源 PSUシリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送61日以内出荷とは
内容量1台出力電圧(V)0~20注文コード20344756品番PSU20-76
参考基準価格(税別)¥297,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

出力電圧:6V~60Vまでの5タイプ
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
出力スルーレート可変機能
CC優先モード搭載
4台までの並列接続
19インチラックマウント対応
1Uサイズ
積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式
LAN、RS232C/RS-485、USB標準装備
工場出荷時オプションでGP-IBにも対応
ワールドワイド対応AC入力
ACケーブル別売

出力電流(A)0~76出力電圧(V)0~20質量(kg)約8.7出力20V/76A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×43.6×447.2(フルラックサイズ)冷却方式強制空冷消費電力(VA)2000突入電流(A)50以下効率100Vac:83%、200Vac:86%RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする