※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄型直流安定化電源 PSUシリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力電圧(V)0〜6 注文コード20344783 品番PSU6-200
参考基準価格(税別)¥312,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は出力電圧など10種類から選べます 他の種類を見る

出力電圧:6V〜60Vまでの5タイプ
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
出力スルーレート可変機能
CC優先モード搭載
4台までの並列接続
19インチラックマウント対応
1Uサイズ
積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式
LAN、RS232C/RS-485、USB標準装備
工場出荷時オプションでGP-IBにも対応
ワールドワイド対応AC入力
ACケーブル別売

出力電流(A)0〜200 出力電圧(V)0〜6 質量(kg)約8.7 出力6V/200A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×43.6×447.2(フルラックサイズ) 冷却方式強制空冷 消費電力(VA)2000 突入電流(A)50以下 効率100Vac:76.5%、200Vac:79% RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする