PT-100 オプション GOMシリーズ用 温度プローブ 白金抵抗,リード線:約1.5m,DIN43760:1968,3 線測定 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 20345045

オプション GOMシリーズ用 温度プローブ 白金抵抗,リード線:約1.5m,DIN43760:1968,3 線測定

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード20345045品番PT-100
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

温度プローブ

適合機種GOMシリーズ用 温度プローブタイプ白金抵抗、リード線RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする