※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄型直流安定化電源 PUシリーズ

商品レビューを投稿する
106日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 106日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力電圧(V)0〜100 出力電流(A)0〜10 注文コード20345054 品番PU100-15
参考基準価格(税別)¥297,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は出力電圧・出力電流・校正証明書など71種類から選べます 他の種類を見る

薄型直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式
RS-232C/RS-485インターフェースを標準装備、工場出荷時オプションでGP-IBインタフェースにも対応
ACケーブル別売(フルラックサイズ)

出力電流(A)0〜10 出力電圧(V)0〜100 質量(kg)8.5以下 出力100V/15A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422.8×43.6×432.8(フルラックサイズ) 保護機能フォルドバック機能、過電圧保護機能、電圧低下保護機能、過熱保護機能 RoHS指令(10物質対応)対応 リップルCV:8mVrms、CC:45mArms
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする