※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 出力電圧(V)1ch:+16、2ch:+16、3ch:+16 注文コード20345413 品番PW16-2ATP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

多出力直流安定化電源
低リップル低ノイズのドロッパ方式
最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能
電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能)
電流設定分解能は、1mAの高分解能
GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)

出力電流(A)1ch:2、2ch:2、3ch:2.5 出力電圧(V)1ch:+16、2ch:+16、3ch:+16 質量(kg)約9.1 出力+16V/2A、+16V/2A、+16V/2.5A 電源電圧AC100/115/200/230V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380 出力点数3 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする