※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力電圧(V)1ch:+36、2ch:+36 注文コード20345517 品番PW36-1.5ADP
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は出力電圧・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

多出力直流安定化電源
低リップル低ノイズのドロッパ方式
最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能
電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能)
電流設定分解能は、1mAの高分解能
GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)

出力電流(A)1ch:1.5、2ch:1.5 出力電圧(V)1ch:+36、2ch:+36 付属品電源コード×1、外部接点コントロール用コネクタ付きリード線×1 質量(kg)約9.1 出力+36V/1.5A、+36V/1.5A 電源電圧AC100/115/200/230V 消費電力約189W/255VA 寸法(m)(最大)140(W)×147.9(H)×402.9(D) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380 出力点数2 分解能電圧:10mV(10V以上の出力チャンネル)/1mV(10V未満の出力チャンネル)、電流:1mA 機能4点プリセットメモリ・キーロック機能・ディレイ機能、アウトプットのオンオフのタイミング制御(0.0〜10.0秒)・トラッキング機能、複数チャンネルの同期制御・出力チャンネルごとのアウトプット制御・リモートセンシング、専用モデルのみ・外部接点、メインアウトプット、プリセット切換え・GP-IB制御・USB制御・RS-232C制御・YBオプションによる電流引き抜き機能 動作温湿度範囲0℃〜40℃、30%〜85%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲-20℃〜60℃、20%〜85%RH(結露しないこと) 保護機能本体排気過熱:MAIN OUTPUT KEYを OFFにする 入力変動1mV(±10%変動) RoHS指令(10物質対応)対応 リップルノイズ0.5mVrms ロードレギュレーション2mV(0〜100%変動)
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする