J-169417 軽量メタルブレードスコップ アイリスオーヤマ 20346908 J-169417 軽量メタルブレードスコップ アイリスオーヤマ 20346908 J-169417 軽量メタルブレードスコップ アイリスオーヤマ 20346908 J-169417 軽量メタルブレードスコップ アイリスオーヤマ 20346908 J-169417 軽量メタルブレードスコップ アイリスオーヤマ 20346908 J-169417 軽量メタルブレードスコップ アイリスオーヤマ 20346908

軽量メタルブレードスコップ

(8件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20346908 品番J-169417
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【着脱式】【1.1kg】本体先端部にステンレスを採用した、強度・耐久性のある除雪用スコップです。圧雪された場所でも使用することができます。グリップ付で作業効率もアップします。着脱式なので使わないときの収納に便利です。約1.1kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にも便利です。

全長(mm)1130 材質刃先:ポリプロピレン(PP)、スチール、柄:ポリプロピレン(PP)、棒:塩化ビニル被覆鋼管 質量(g)1145 用途除雪・雪かき トラスコ品番776-4375 グリーン/オレンジ 刃先(mm)310 刃先幅寸法(mm)352

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20346908
2023-07-24
用途:
液体の攪拌に使用
株式会社栄電社 様 (建設業・工事業)

やはり液体の攪拌など特別な用途で使用すると壊れてしまう。

対象商品:
20346908
2022-03-19
用途:
除雪作業時
その他業種

組み立て式でしたが簡単にできました。
北陸の重い雪でも大活躍でした。

対象商品:
20346908
2020-01-27
用途:
鳩の糞の山の撤去用
メディ 渡邉 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽くてまた大量にすくえるし、さびないのでので重宝しています。

対象商品:
20346908
2018-04-03
用途:
屋根雪降ろし
自動車・二輪車・自転車関連業

当方北陸地方で今シーズンは大変でした。氷点下での屋根雪降ろしでアルミ製のスコップでは雪が剥がれずイライラ!!樹脂製そんな事なく快適。スチールのブレード丈夫そうですが多少重いのは仕方ない感じてます。

対象商品:
20346908
2018-02-06
用途:
除雪の時に利用する為
運輸・通信業

除雪用にメタルブレードのスコップを買いましたが、買ってから まだ 雪が降らないので 解りませんが、別の事で 使いました。畑の作業をしましたが、とても 使いやすいですね 先のほうが 金属が着いているので すくいやすいです。此れからも こういう製品を 作って頂きたい と思います。

対象商品:
20346908
2018-03-01
用途:
積雪の登山道の雪をかき分けるために使用
建設業・工事業

車に積み込むのにはコンパクトになっていい。でも少し硬めになったジャリジャリ雪をかくのには、何となくたくましさに欠ける気がして、壊れそうでひやひやでした。今シーズンはもう使わないのでその結論が出るのは来年の今頃かな???

対象商品:
20346908
2018-03-25
用途:
雪かき
医療・福祉・介護関連業

まだ使用していませんが、軽量タイプなのでスムーズに作業ができると思います。

対象商品:
20346908
2017-02-17
用途:
除雪
智頭町森林組合 様

大きさ、重さとちょうど良いです。女性が使うのにはよかったです。
堅くなった雪には、用心が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする