REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
REX(レッキス工業)の スチームクリーナー用アクセサリー
REX(レッキス工業)の その他スチームクリーナー用部品・オプション
RZ2パイプクリーニングキット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
494-5883
注文コード
20347452
品番
440065
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
排水管の洗浄にも威力を発揮します。
用途
排水管の洗浄用
トラスコ品番
494-5883
適合機種
RZ2
質量(kg)
1.2
長さ(m)
10
ホース長さ(m)
10
適合ホース
440060