12883 透明レスタミン石鹸 コーワ(KOWA) 20347565

12883 透明レスタミン石鹸 コーワ(KOWA) 20347565 12883 透明レスタミン石鹸 コーワ(KOWA) 20347565

透明レスタミン石鹸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(80g) 注文コード20347565 品番12883
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

皮膚の清浄・殺菌・消毒を行います。体臭、汗臭およびにきびを防ぎます。成分・分量 1個(80g)中、塩酸ジフェンヒドラミン・・・0.08g、イソプロピルメチルフェノール・・・0.4g

用途風邪の予防、ウイルス対策に 成分主成分:塩酸ジフェンヒドラミン(0.08g)、イソプロピルメチルフェノール(0.4g) トラスコ品番776-2127 材質主成分:塩酸ジフェンヒドラミン(0.08g)、イソプロピルメチルフェノール(0.4g) 容量(g)80 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする