サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 暖房用品
サンコー(三甲)の 防寒用品
サンコー(三甲)の 除雪用品
サンスライダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20347608
品番
80990700BL503
参考基準価格(税別)
¥28,370
販売価格(税込)
¥29,590
販売価格(税別)
¥
26,900
バスケットに入れる
雪遊びにつかえる一人乗り用のソリです。
用途
雪用そり、泥地、沼地、湿田での収穫作業や資材の運搬用
トラスコ品番
776-3085
種別
809907BL00 B
材質
PE
色
ブルー
質量(g)
6100
出荷単位
2個
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1485×850×210
外寸(mm)
1485×850×210
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1485×850×210
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません