2005 PUファイン防寒 アトム 20347748

2005 PUファイン防寒 アトム 20347748 2005 PUファイン防寒 アトム 20347748

PUファイン防寒

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード20347748 品番2005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽くて手に馴染むポリウレタン素材の合皮を使用。
インナーはアクリル起毛で暖かい。

サイズLL 材質手袋:ポリエステル、裏:アクリル、すべり止め:PU合皮 レッド 入数(双)1 機能防寒 中指長(cm)約9.2 手の平幅(cm)約11.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20347748
2017-12-17
用途:
外現場作業時に使用

いつも使っているアトムの手袋の冬バージョン。
防水ではないが車の温風吹き出し口に置いとくと早く乾くので悪くない。

対象商品:
20347748
2016-01-20
用途:
冷蔵庫内作業
運輸・通信業

冷蔵庫及び冷凍庫内作業で使用しています。使用してみてそんなに問題がないのですが、出来たら冷凍品の箱を持つ時に滑るので指先のゴムの部分の改良が出来たらいいですかが

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
20347732
2016-02-24
用途:
軽作業。段ボールの積み込み。

軽作業で使用し、数回で滑り止めがはがれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする