大建工業
大建工業の 内装建材
大建工業の 床材
大建工業の 戸建捨て貼り用
ハピアフロア 銘木柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(6枚)
注文コード
20348414
品番
YN71-88
販売期限:
2025年06月21日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
銘木の持つ意匠の美しさと流行の広幅デザインが一層豪華で個性的なお部屋に演出してくれます。
厚さ(mm)
12
シリーズ
ハピアフロア 銘木柄
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
用途
戸建用一般床材。
仕様
低VOC、抗菌、すべりに配慮、ホットカーペット対応、床暖暖房対応可、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、耐キャスター、ワックス不要、汚れに強い
色
アッシュ
基材
2.7mm特殊MDF+エコ合板
表面
特殊オレフィンシート
工法
捨貼工法
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
注意
※ワックスは必要ありません。お客様の都合によりワックス掛けされる場合は、DKワックスネオをご使用ください。艶の低いワックスをお求めの場合は、DKワックスネオ艶消しタイプをお買い求めください。他のワックスは塗りムラの原因となります。
※キャスターの使用頻度が高い箇所は、カーペット等を敷いて床を保護してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません