ハピアフロア 銘木柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 20348432 品番 YN71-50
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

銘木の持つ意匠の美しさと流行の広幅デザインが一層豪華で個性的なお部屋に演出してくれます。

厚さ(mm)12 シリーズハピアフロア 銘木柄 長さ(mm)1818 幅(mm)303 用途戸建用一般床材。 仕様低VOC、抗菌、すべりに配慮、ホットカーペット対応、床暖暖房対応可、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、耐キャスター、ワックス不要、汚れに強い メープル 基材2.7mm特殊MDF+エコ合板 表面特殊オレフィンシート 工法捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
注意
※ワックスは必要ありません。お客様の都合によりワックス掛けされる場合は、DKワックスネオをご使用ください。艶の低いワックスをお求めの場合は、DKワックスネオ艶消しタイプをお買い求めください。他のワックスは塗りムラの原因となります。
※キャスターの使用頻度が高い箇所は、カーペット等を敷いて床を保護してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする