YN91-SZ キッチン専用フローリング キッチンケア DAIKEN(旧:大建工業) 20348545

キッチン専用フローリング キッチンケア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 注文コード20348545 品番YN91-SZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

キッチン特有の汚れが拭き取りやすく、お掃除の手間を軽減。凹みにくいのも特長です。

厚さ(mm)12 シリーズキッチンケア 長さ(mm)1818 幅(mm)455 用途戸建用各種用途床材。 仕様低VOC、抗菌、すべりに配慮、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、耐キャスター、ワックス不要、汚れに強い ピクセル(ホワイト) 基材2.7mm特殊MDF+エコ合板 表面オレフィン系樹脂化粧シート 工法捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
注意
※ワックスは使用しないでください。ワックス掛けされますと汚れを拭き取りやすい性能が発揮されません。
※キッチン等、特にキャスターの使用頻度が高い箇所では、フロアー表面にキャスターの跡が残る場合があります。
※床暖房の仕上材には使用しないでください。
※水や洗剤をこぼした場合は、速やかに拭き取ってください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする