※台所リモコン

0706638 マルチリモコン RC-C001Pマルチセット ノーリツ 20351232 0706638 マルチリモコン RC-C001Pマルチセット ノーリツ 20351232

マルチリモコン RC-C001Pマルチセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20351232 品番0706638
参考基準価格(税別)¥56,800 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ガス・お湯の使用状況を表示する「エネルック機能」。『今日の時点でどれくらい節約できているか』、『今月はこの調子だと幾らくらいのコストになるか』など、節約意識の高まるさまざまな情報をお知らせます。

セット内容浴室リモコン(RC-C001SP)、台所リモコン(RC-C001MP) 適合GT-C(P/V)□□52-2シリーズ、GRQ-C□□52-2シリーズ タイプドットマトリクスタイプ 機能エコスイッチ、エネルック、マイクロバブル、インターホン、BGM機能、太陽光発電対応 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(浴室リモコン)100×200×18.5、(台所リモコン)120×120×16
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。また、学校や施設など販売店等以外のお届け先も配送不可となります。予めご了承ください。
※この商品は車上渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いを行いません。予めご了承ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送時間指定はお受け出来ません。
※基本再配達は不可の商品となります。お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、やむを得ず商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
※配送トラックが通行出来ない納品場所の場合、別途配送費を申し受ける場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:697

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする