イージーリペア

(34件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 S61E トリトンブルーM 注文コード20351896 品番92635
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は色・仕様・内容量など149種類から選べます 他の種類を見る

既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。
MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。
イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。
スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。
不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。
しっかり握れるから、ミスがない。
手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。
パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。
塗料の劣化がない安心のペンタイプ。
未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。
一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。
中身はあのMCペインター。
名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。

S61E トリトンブルーM 見出しNoS61E メーカーSUZUKI 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量13mL 危険物の性状非水溶性
注意
※通常の本格塗装とは違い純正塗装と同一の色合いを再現することは不可能です。ご了解のうえご使用ください。
※コインや木の枝による筋状の傷、飛び石によるへこみ傷、こすり傷等、傷の種類によって塗装の事前処理方法が異なります。脱脂、ペーパー掛け、パテ盛り、仕上げ等、傷の種類や状況により様々な作業が必要となります。
※仕上がり色合いの違い、作業の不備による仕上がりイメージの違い等の補償には応じられません。
※キャップ上面の表示色は、実際の色とは異なります。
※純正カラーコード、純正色名を車両カタログ、車両パーツリスト等でお調べのうえ、該当する商品をお選びください。
※キャップ内、先端回りに付着した塗料は、必ずふき取ってキャップを閉めてください。塗料が乾燥してキャップが固着する恐れがあります。
※注:パール色の性質上、重ね塗りが必要となります。塗料を出した際に薄く感じることがありますが、製品上問題はありません。
※注:イージーリペアの色が薄いことがありますが、異常ではありません。特にメタリックパール系の白は色が薄くなっています。点を打つように4〜5回塗り重ねれば色は濃くなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36660985
2023-05-27
用途:
バイク整備
cozycycle 様

VTR250のブルー用のペイントマーカーです。
ちょっと高過ぎかと思いますが、他に無いので選択肢有りません。
こうした商品が有る事を感謝すべきなのでしょうね。

対象商品:
36661825
2022-04-29
用途:
自動車の軽補修
ホーム・インテリアサービス 様 (サービス業)

ペン感覚で補修箇所を簡単に色付けできる
非常に使いやすい。

対象商品:
36661152
2022-02-02
用途:
塗装傷補修
建設業・工事業

作業的には小傷のみで、5mm以上ですと色が合わず目立ちます。
タッチアップ材ですので多少は納得しなければならない商品です。

対象商品:
36660994
2022-01-13
用途:
YAMAHA MT-09 TRACER の塗装補修
サービス業

よくあるペイントマーカーの筆先タイプです。 宣伝通り色付けしやすく、補修個所の色合いの境目も目立ちにくく仕上がりは満足です。仕上げにコンパウンドで磨けばカンペキでしょうね。重宝します。

対象商品:
19622488
2021-06-12
用途:
カブのキズ補修
サービス業

ホンダスーパーカブシリーズのベージュに対応しています。昔のリトルカブや最新のカブのベージュでYR-211ならいずれにも使えます。何十年も前のモデルも直せる補修用品が手に入るカブはやっぱりスゴイ!マスキングや水研ぎは必要。

対象商品:
36661107
2021-09-17
用途:
自分のバイクの傷のタッチアップ
環境工学研究所 様 (教育・研究機関)

小さい傷にタッチアップしました.全く目立たなくなりました.
大変便利です.

1人が参考にしています
対象商品:
36661283
2021-06-02
用途:
バイクの補修用に
電気・ガス・熱供給・水道業

まだ使用していませんが保険のようなもので安心してバイクが扱えます。

対象商品:
36660951
2021-04-16
用途:
塗装作業

塗った時点では違和感があったが乾いてきたら傷もあまり目立たなkなり使用前よりはそれまりの効果があったと感じている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする