※使用イメージ

PL-R120WH レーザーポインター プレミアムライン PL-R120 プラス(VISION) 20352526 PL-R120WH レーザーポインター プレミアムライン PL-R120 プラス(VISION) 20352526 PL-R120WH レーザーポインター プレミアムライン PL-R120 プラス(VISION) 20352526 PL-R120WH レーザーポインター プレミアムライン PL-R120 プラス(VISION) 20352526 PL-R120WH レーザーポインター プレミアムライン PL-R120 プラス(VISION) 20352526 PL-R120WH レーザーポインター プレミアムライン PL-R120 プラス(VISION) 20352526

レーザーポインター プレミアムライン PL-R120

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20352526 品番PL-R120WH
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

単四電池2本使用の長寿命モデル
波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。
一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。
消費生活用製品安全法適合品

レーザー赤色光 トラスコ品番868-7455 材質真鍮 ホワイト 質量(g)約71(電池含む) タイプペンタイプ 種類高輝度赤色光(ドット) 外形寸法(mm)W136×Φ14(突起部除く) 波長(nm)635(赤色光) 使用電池単4形乾電池2本 電池寿命(連続時間)約20(アルカリ電池使用時) 到達距離(m)(夜間)100 ビーム径ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測) 出力(mW)1(クラス2) 使用場所屋内
注意
※消費生活用製品安全法で規制されている「携帯用レーザー応用装置」の技術基準に適合し、PSCマークを表示していますが、ご使用に際しては、以下のことにご注意ください。
※レーザーポインタを人体に向けて照射しないこと。
※プレゼンテーションでの画面への指示や手で触れない物の指摘等の本来の目的外の用途では使用しないこと。
※鏡やガラス等の正反射するものに向けて照射しないこと。
※レーザー光線は直接目に入ると網膜に障害を起こす危険性があるので、レーザー光線を絶対に直視しない、のぞかないこと。
※レーザー光線は性質上かなり遠くまで光の出力が減衰せずに到達するため、屋外では使用しないこと。
※レーザー光線が目に入った場合は、直ちに専門医の診察を受けること。
※レーザーポインタを子どもに使わせないこと。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20352535
2022-09-15
用途:
備品

お客様対応の為購入しました。
説明等でボードを示す時に使用するのですが今までの物が壊れていて
このままでは使用出来ないので新しく探して見つけました。
使用感は良いです。価格がもう少し何とかなるとリピートするのですが。

対象商品:
20352526
2017-08-18
用途:
プレゼン用と猫じゃらし用
K-AZ有限会社 様

十分な輝度とサイズでプレゼンに申し分なし。加えて電池寿命も長いタイプなのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする