PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の PCアクセサリー
PLUS(プラス)[文具]の ポインター/指示棒
PLUS(プラス)[文具]の レーザーポインター
レーザーポインター プレミアムライン PL-G120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20352544
品番
PL-G120BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な波長650nmの赤色光タイプに比べて約8倍見えやすく視認性の高い上位モデルです。
ボディには高級感ただようメタリック塗装を施しています。
消費生活用製品安全法適合品
材質
真鍮
色
ブラック
質量(g)
約82(電池含む)
タイプ
ペンタイプ
種類
緑色光(ドット)
外形寸法(mm)
W155×Φ14(突起部除く)
波長(nm)
532(緑色光)
使用電池
単4形乾電池2本
電池寿命(連続時間)
約3(アルカリ電池使用時)
到達距離(m)
(夜間)100
ビーム径
ドット照射/約10mm(10m照射位置にて計測)
出力(mW)
1(クラス2)
レーザー
緑色光