曜日別特売
- スタンダードシルバーNo.405 オキツモ 20352833

スタンダードシルバーNo.405

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(800g)
内容量1缶(800g)注文コード20352833品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。
専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。

用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面特性耐熱仕様ツヤ消し耐熱温度(℃)400主な用途工場危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.792L危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-07
用途: 塗装

使い心地についてはいつも通りで問題なし、予定より早く届いたのもありがたい。漏れているわけでもなく問題はないのだが相変わらず缶はへこんでいる、梱包方法もそれほど悪くはないと思うし外箱に目立った傷もないのでなぜあんなに凹んでいるのかが謎

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする