オキツモ
オキツモの ジンク/耐熱塗料
オキツモの 耐熱塗料
スタンダードシルバーNo.505
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(3kg)
注文コード
20352858
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。
専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
耐熱温度300℃〜600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
色
銀
特性
耐熱
用途
室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面
仕様
ツヤ消し
耐熱温度(℃)
500
主な用途
工場
危険等級
U
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。