オキツモ
オキツモの ジンク/耐熱塗料
オキツモの 耐熱塗料
スタンダードシルバーNo.605
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(3kg)
耐熱温度(℃)
600
注文コード
20352885
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
耐熱温度・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。
専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
耐熱温度300℃〜600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
色
銀
特性
耐熱
用途
室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面
仕様
ツヤ消し
耐熱温度(℃)
600
主な用途
工場
危険等級
V
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3L
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20352885
-
37599633
No.605
スタンダードシルバー No.605銀
オキツモ
1缶(3kg)
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました