※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3143T
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20352886
品番
SYJ3143T-5GZ-M5
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
リード線取出方法
(G) グロメット/リード線長さ300mm
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
ポート数
5
管接続口径
(M5) M5ポートサブプレート付
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
ねじの種類
M
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード