※カラーバリエーション

NO.10G-4 カラーフロンNO.10G オキツモ 20352928 NO.10G-4 カラーフロンNO.10G オキツモ 20352928

カラーフロンNO.10G

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード20352928 品番NO.10G-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

美しい光沢でカラーバリエーションも豊富

グリーン 耐熱温度(℃)200 タイプ油性塗料 用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面 仕様ツヤ有 主な用途設備外面 危険等級U 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20352928 NO.10G-4 62848865 10G-4 画像準備中 意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有) オキツモ 1缶(16kg) 54,980 税込60,478 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37604341
2023-04-19
用途:
製品塗装

使用しやすく塗料の密着性も良いです。愛用しています。

対象商品:
20352955
2016-11-11
用途:
煙突の塗装作業に使用
有限会社 小林製缶 様 (建設業・工事業)

他社に負けない価格でありがとうございました。配送も速くて感謝です。

対象商品:
20353007
2020-10-16
用途:
ブレーキキャリパーの塗装

以前よりオキツモ商品を使用しています。
オキツモの耐熱塗料は、中々乾かないので(乾いても焼き入れしないと完全硬化しない)ローターまで塗装するには向かないと思います。(あくまで、個人使用)
また、今回、チタンイエローを購入しましたが、完全にレモン色です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする