※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3330

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 注文コード20353455 品番SYJ3330-5LS-Q
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は定格電圧など4種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) ポート数4 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする