※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オキツモ
オキツモの 下地材/プライマー/シーラー
スタンダード用下塗903
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
20354032
品番
No.903
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
タイプ
油性
適合塗料
15・405・10シリーズ・300シリーズ
仕様
ツヤ消
色
グレー
耐熱温度(℃)
400
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310