※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダード専用下塗983

(3件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 耐熱温度(℃)〜600 注文コード20354075 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は耐熱温度・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
グレー 仕様ツヤ消 耐熱温度(℃)〜600 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37604621
2023-05-23
用途:
耐熱部品の修理に
シライシファーム 様 (農・林・水産業)

耐熱塗料はスブレー式が多く、刷毛で塗ることができるのは細かい作業もでき満足できる商品です。

対象商品:
37604621
2017-11-10
用途:
耐熱塗装の下塗りで利用
ムラマサオートモーティブ 様

下塗りをするとしないでは仕上がりが違ってきますので毎回利用しています。乾燥も早く使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
37604621
2013-11-23
用途:
煙突のチムニーの塗装

煙突チムニーの塗装ではちょうど1KGのこの商品が適量です。
前にスプレー缶300ml2本購入で対応しようとしましたが、液量不足で結局この品を買うことに。
はじめからそうすればよかったと思います。
下地処理ご1週間してから塗りましたが、場合によって下地を刷毛がめくってしまうので
もう少し時間を置いてからのほうが良いと思われます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする