曜日別特売

ボーセーNeos 上塗S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
耐熱温度(℃)200
内容量1缶(16kg)注文コード20354102品番S-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

優れた耐熱・耐食性を発揮。
使用環境や用途によってライン ナップを豊富にご用意いたしました。
RoHS指令で規制されている環境負荷6物質
塩害などの厳しい環境下にあるプラントの腐食対策に最適です。
4層の強靭な塗膜で、プラント等の鋼構造物の腐食損失を防止します。
耐熱温度 200~600℃まで

用途湾岸部の焼却炉やコークス炉などの各種工業 炉の外面、湾岸部の煙突外面、湾岸部の集塵機外面シルバー使用場所屋外用特性耐熱耐熱温度(℃)200主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする