※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(N3) o5/32ワンタッチ管継手 注文コード20354496 品番SYJ5120-5WO-N3
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など68種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(N3) o5/32ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド リード線取出方法(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする