※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C4) o4ワンタッチ管継手 注文コード20354548 品番SYJ5120-5W3-C4-F-Q
参考基準価格(税別)¥11,350 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など68種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C4) o4ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド リード線取出方法(W3) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ1000mm ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする