曜日別特売

ボーセーNeos 上塗NCL-200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)3群注文コード20354827品番NCL-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

圧倒的な耐熱・耐食性
カラー標準 色6色、淡彩色系調色が可能です。屋外をカラーで美しく彩ることができます。

3群使用場所屋外用特性耐熱仕様ツヤ消耐熱温度(℃)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※調色は限られた色調となりますのでご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする