オキツモ
オキツモの ジンク/耐熱塗料
オキツモの 耐熱塗料
耐熱耐酸塗料AR-250
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
20355064
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
設備の内面に塗装することで、燃焼ガスなどの酸と熱から設備を保護します。
アルカリや各種薬品にも耐性があります。
環境負荷6物質を含みません。環境に配慮した塗料設計です。
色
グレー
特性
耐アルカリ、耐薬品、耐熱
用途
排煙装置・脱硫装置の内面、焼却炉・集塵機・ダクトの内面、廃油タンク・薬品タンクの内面、燃焼設備・熱交換器の内面
仕様
半ツヤ
耐熱温度(℃)
250
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。