画像準備中

耐熱耐酸塗料AR-250

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 20355073 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,490
販売価格(税別)
25,900

設備の内面に塗装することで、燃焼ガスなどの酸と熱から設備を保護します。
アルカリや各種薬品にも耐性があります。
環境負荷6物質を含みません。環境に配慮した塗料設計です。

グレー 特性耐アルカリ、耐薬品、耐熱 用途排煙装置・脱硫装置の内面、焼却炉・集塵機・ダクトの内面、廃油タンク・薬品タンクの内面、燃焼設備・熱交換器の内面 仕様半ツヤ 耐熱温度(℃)250 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2.531L 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする