- No.50Bシンナー オキツモ 20355152

No.50Bシンナー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード20355152 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20355168
2020-02-09
用途:
エンジンブロック用塗料の希釈
高山塗装 様 (建設業・工事業)

オキツモ、エンジンブロック用塗料の希釈用に購入しました。季節によって、100番と50番で使い分けるとの事ですので、購入時の時期で選んだ方が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
20355168
2020-05-05
用途:
油性ペイントの薄めようと洗浄用に使用しました。
その他業種

値段的にも手ごろで、DIYでの使用ですので、量的にも適量で気に入っています。

対象商品:
20355168
2019-10-08
用途:
(車係)同社耐熱塗料の希釈 & 用具あとしまつ
建設業・工事業

使用感:良い
価格:やや高い
容量:まあ良い。←もっと少量缶が選べれば、尚ありがたい。

対象商品:
20355168
2018-09-29
用途:
塗料の薄め液に使用
製造業

指定のシンナーでしたのでこの商品を購入しました。
特に不具合は有りません。

対象商品:
20355168
2017-05-05
用途:
バイク、自動車整備
サービス業

塗料の粘土調整に使ったりパーツの清掃に使用しています。
1L缶で手ごろで助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする