画像準備中

NO.100Bシンナー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード20355186 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,310
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20355195
2023-04-04
用途:
オキツモ耐熱塗料の必需品
自動車・二輪車・自転車関連業

スプレーガンで塗装される場合、こちらのシンナーで20〜30%希釈して使います。
オキツモ塗料専用シンナー

2人が参考にしています
対象商品:
20355195
2022-02-12
用途:
バイクのエンジン塗装
製造業

オキツモの耐熱塗料を使う時は必要です。今回はエンジンの塗装でしたが、薄める必要が無かったのでハケ洗いで使いました。

1人が参考にしています
対象商品:
20355195
2020-06-22
用途:
中々手に入らなかった

結構特殊なシンナーなので取り扱いがあるのは非常に助かります。
PG80みたいな塗料なら急場しのぎで普通のシンナーが使えますが、オキツモの耐熱だと
硬化が上手く行かなくなることがあるので必須です。
通常ですとPG80を取り扱うような板金塗料店じゃないと買えません。
(ドンキ傘下になる前のドイトにはあったんですけどね〜)

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする