画像準備中

耐沸騰水塗料上下兼用型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 20355213 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

120℃までの沸騰水・蒸気に対し耐久性があります。
沸騰水・蒸気によるタンクの内面腐食を防止します。
塩水噴霧試験 15,000時間の耐久性。
環境負荷物質6物質を含みません。環境に配慮した塗料設計です。

用途
蒸気滅菌設備・加硫釜・ボイラー 各種圧力容器の内面
蒸気発生装置・オートグレーブの内面
温水循環システムの配管や膨張タンク内面 。
グレー 特性耐久 仕様グレーツヤ消し 耐熱温度(℃)120 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2.758L 危険物の性状非水溶性
注意
※飲料水・風呂・食品容器にはお使いいただけません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする