※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5220

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(3) 110 AC [115 AC] ねじの種類M 管接続口径(M5) M5×0.8 注文コード20355519 品番SYJ5220-3LD-M5
参考基準価格(税別)¥10,840 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など26種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(3) 110 AC [115 AC] 管接続口径(M5) M5×0.8 切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする