オキツモ
オキツモの ジンク/耐熱塗料
オキツモの 耐熱塗料
厨房器用塗料GF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(4kg)
注文コード
20355922
品番
GF-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,400
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
イエロー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性